Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422315_d50_0_0tl02_04.3267409315.jpg
202422315_d50_0_0tl02_04.3267409315.jpg
202425916_d50_0_0tl04_00.3207340032.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RNGN120700T01020 6230
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RNGN120700T010206230
EAN/GTIN:
     7323222121951
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3.2000000000000002 mm ap min: 0.59999999999999998 mm ap rec: 1.8999999999999999 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 6.35 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.31 mm/r fn min: 0.11 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r HerstArtNr: RNGN120700T01020 6230 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CA Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 7.9375 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RN1207 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 6230 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 345 m/min vc min: 285 m/min vc rec: 330 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 6.35 mm Sorte Grad: 6230
Weitere Informationen:
ap max:
3.2000000000000002 mm
ap min:
0.59999999999999998 mm
ap rec:
1.8999999999999999 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
6.35 mm
Eckenradius(RE):
6.35 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.31 mm/r
fn min:
0.11 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
RNGN120700T01020 6230
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CA
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
7.9375 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RN1207
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
6230
Sorte(Grade):
6230
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
345 m/min
vc min:
285 m/min
vc rec:
330 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, RNGN120700T010206230, RNGN120700T01020 6230, 520RNGN120700T01020 6230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 17 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.