Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420852_d50_0_0tl02_05.1638950546.jpg
202420852_d50_0_0tl02_05.1638950546.jpg
202421199_d50_0_0tl02_04.1823568259.jpg
202425714_d50_0_0tl04_00.3192924684.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RNMG 12 04 00 3210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RNMG1204003210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4.7999999999999998 mm ap min: 1.2 mm ap rec: 1.8999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 6.35 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.77000000000000002 mm/r fn min: 0.14000000000000001 mm/r fn rec: 0.56000000000000005 mm/r HerstArtNr: RNMG 12 04 00 3210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3210 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 00 Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 360 m/min vc min: 235 m/min vc rec: 270 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 6.35 mm Sorte Grad: 3210 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
4.7999999999999998 mm
ap min:
1.2 mm
ap rec:
1.8999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
6.35 mm
Eckenradius(RE):
6.35 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.77000000000000002 mm/r
fn min:
0.14000000000000001 mm/r
fn rec:
0.56000000000000005 mm/r
HerstArtNr:
RNMG 12 04 00 3210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3210
Sorte(Grade):
3210
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
00
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
360 m/min
vc min:
235 m/min
vc rec:
270 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520RNMG 12 04 00 3210, RNMG 12 04 00 3210, RNMG1204003210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.