Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422359_d50_0_0tl02_04.51350771.jpg
202422359_d50_0_0tl02_04.51350771.jpg
202426054_d50_0_0tl04_00.3214223818.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RPGX120700T01020 6220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RPGX120700T010206220
EAN/GTIN:
     7323222112416
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3.2000000000000002 mm ap min: 0.59999999999999998 mm ap rec: 1.8999999999999999 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 6.35 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.31 mm/r fn min: 0.11 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: RPGX120700T01020 6220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CA Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 7.9375 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RP1207 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 6220 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 360 m/min vc min: 280 m/min vc rec: 325 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 6.35 mm Sorte Grad: 6220
Weitere Informationen:
ap max:
3.2000000000000002 mm
ap min:
0.59999999999999998 mm
ap rec:
1.8999999999999999 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
6.35 mm
Eckenradius(RE):
6.35 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.31 mm/r
fn min:
0.11 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
RPGX120700T01020 6220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CA
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
7.9375 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RP1207
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
6220
Sorte(Grade):
6220
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
360 m/min
vc min:
280 m/min
vc rec:
325 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520RPGX120700T01020 6220, RPGX120700T01020 6220, RPGX120700T010206220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.