Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520RX123G04-2525B-045 SANDVIK COROCUT 1-2 Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420547_d50_0_0tl02_04.441109859.jpg
202420547_d50_0_0tl02_04.441109859.jpg
202422896_d50_0_0tl05_00.937809286.jpg
203095210_d50_0_0tl04_04.3624397231.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RX123G04-2525B-045
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RX123G04-2525B-045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RX123G04-2525B-045
RX123G042525B045
520RX123G04-2525B-045
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-RM) Maximale Kraglänge OH: 41.1 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Maximale Kraglänge OH:
41.1 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-RM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.