Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto FS Wendeschneidplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418863_d50_0_0tl02_04.437132425.jpg
202418863_d50_0_0tl02_04.437132425.jpg
202425715_d50_0_0tl04_00.3677819210.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SBEN 12 04 ZZ 3220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SBEN1204ZZ3220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Auto FS Wendeschneidplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenfasenbreite(CHW): 1.2 mm Eckenfasenwinkel(KCH): 45 deg Eckenradius(RE): 0.5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.29999999999999999 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.17000000000000001 mm HerstArtNr: SBEN 12 04 ZZ 3220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 2960 mm Planschneidenbreite(BS): 10.3 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 8 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SB1204ZZ Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3220 Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 155 m/min vc rec: 205 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.5 mm Sorte Grad: 3220 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenfasenbreite(CHW):
1.2 mm
Eckenfasenwinkel(KCH):
45 deg
Eckenradius R:
0.5 mm
Eckenradius(RE):
0.5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.29999999999999999 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.17000000000000001 mm
HerstArtNr:
SBEN 12 04 ZZ 3220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
2960 mm
Planschneidenbreite(BS):
10.3 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
8 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SB1204ZZ
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3220
Sorte(Grade):
3220
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
155 m/min
vc rec:
205 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SBEN 12 04 ZZ 3220, SBEN 12 04 ZZ 3220, SBEN1204ZZ3220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.