Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto FS Wendeschneidplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418863_d50_0_0tl02_04.437132425.jpg
202418863_d50_0_0tl02_04.437132425.jpg
202425710_d50_0_0tl04_00.4038967637.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SBEX 12 04 ZZ-11 3330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SBEX1204ZZ113330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Auto FS Wendeschneidplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenfasenbreite(CHW): 0.56 mm Eckenfasenwinkel(KCH): 45 deg Eckenradius(RE): 0.5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg HerstArtNr: SBEX 12 04 ZZ-11 3330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 0.7 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 8 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SB1204ZZ Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3330 Substrate Type: WC Eckenradius R: 0.5 mm Sorte Grad: 3330 Sortenempfehlung: K Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Coating Process Type:
CVD
Eckenfasenbreite(CHW):
0.56 mm
Eckenfasenwinkel(KCH):
45 deg
Eckenradius R:
0.5 mm
Eckenradius(RE):
0.5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
HerstArtNr:
SBEX 12 04 ZZ-11 3330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
0.7 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
8 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SB1204ZZ
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3330
Sorte(Grade):
3330
Sortenempfehlung:
K
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SBEX1204ZZ113330, SBEX 12 04 ZZ-11 3330, 520SBEX 12 04 ZZ-11 3330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.