Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419829_d50_0_0tl02_04.3297858264.jpg
202419829_d50_0_0tl02_04.3297858264.jpg
202425388_d50_0_0tl04_00.2347699727.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SBMT 38 12 32-XH 4215
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SBMT381232-XH4215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 3.175 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 38.1 mm Hauptfreiwinkel(AN): 5 deg HerstArtNr: SBMT 38 12 32-XH 4215 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 34.9 mm Schneidkantenhöhe(S): 12.7 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SB3812 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4215 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XH Substrate Type: WC Eckenradius R: 3.175 mm Sorte Grad: 4215 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|H
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
3.175 mm
Eckenradius(RE):
3.175 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
38.1 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
5 deg
HerstArtNr:
SBMT 38 12 32-XH 4215
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
34.9 mm
Schneidkantenhöhe(S):
12.7 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SB3812
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4215
Sorte(Grade):
4215
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XH
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SBMT381232XH4215, SBMT 38 12 32-XH 4215, 520SBMT 38 12 32-XH 4215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.