Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419829_d50_0_0tl02_04.3297858264.jpg
202419829_d50_0_0tl02_04.3297858264.jpg
202425388_d50_0_0tl04_00.2347699727.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SBMT 38 12 32-XH 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SBMT381232-XH4335
EAN/GTIN:
     7323221189112
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 3.175 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 38.1 mm Hauptfreiwinkel(AN): 5 deg HerstArtNr: SBMT 38 12 32-XH 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 34.9 mm Schneidkantenhöhe(S): 12.7 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SB3812 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XH Substrate Type: WC Eckenradius R: 3.175 mm Sorte Grad: 4335 Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
3.175 mm
Eckenradius(RE):
3.175 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
38.1 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
5 deg
HerstArtNr:
SBMT 38 12 32-XH 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
34.9 mm
Schneidkantenhöhe(S):
12.7 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SB3812
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XH
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SBMT381232XH4335, 520SBMT 38 12 32-XH 4335, SBMT 38 12 32-XH 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 13 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.