Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419371_d50_0_0tl02_05.1764925887.jpg
202419371_d50_0_0tl02_05.1764925887.jpg
202419947_d50_0_0tl02_04.1014790329.jpg
202420924_d50_0_0tl05_00.1501142966.jpg
202424387_d50_0_0tl04_00.1812174074.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCACR 083C-S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCACR083C-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520SCACR 083C-S
SCACR083CS
SCACR 083C-S
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 90 deg Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: SCACR 083C-S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 12.7 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Maximale Kraglänge OH: 12.7 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
SCACR 083C-S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
12.7 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
12.7 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 09T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.