Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419948_d50_0_0tl02_05.2105745704.jpg
202419948_d50_0_0tl02_05.2105745704.jpg
202419950_d50_0_0tl02_04.1122131380.jpg
202420706_d50_0_0tl05_00.3166803143.jpg
202663680_d50_0_1tl04_04.657592234.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCLCL 08 3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCLCL083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520SCLCL 08 3
SCLCL 08 3
SCLCL083
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 88.9 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: SCLCL 08 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 16 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Maximale Kraglänge OH: 16 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
88.9 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
SCLCL 08 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
16 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
16 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 09T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.