Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419371_d50_0_0tl02_05.1764925887.jpg
202419371_d50_0_0tl02_05.1764925887.jpg
202419947_d50_0_0tl02_04.1014790329.jpg
202420924_d50_0_0tl05_00.1501142966.jpg
202424387_d50_0_0tl04_00.1812174074.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCLCL 103C-S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCLCL103C-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCLCL 103C-S
520SCLCL 103C-S
SCLCL103CS
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionshöhe(HF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 127 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: SCLCL 103C-S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 15.875 mm Schaftbreite(B): 15.875 mm Schafthöhe(H): 15.875 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308 Maximale Kraglänge OH: 15.875 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionshöhe(HF):
15.875 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
SCLCL 103C-S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
15.875 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
15.875 mm
Schaftbreite(B):
15.875 mm
Schafthöhe(H):
15.875 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 09T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.