Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SCMT 09 T3 04-KM H13A SANDVIK COROTURN 107 Wendeplatten -KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202425931_d50_0_0tl04_00.3131869166.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 09 T3 04-KM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT09T304-KMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.2000000000000002~3.2000000000000002 mm ap min: 0.20000000000000001~0.29999999999999999 mm ap rec: 0.80000000000000004~1.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.17000000000000001~0.23999999999999999 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~0.16 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 09 T3 04-KM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.125 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 130~40 m/min vc min: 115~39 m/min vc rec: 125~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
2.2000000000000002~3.2000000000000002 mm
ap min:
0.20000000000000001~0.29999999999999999 mm
ap rec:
0.80000000000000004~1.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.17000000000000001~0.23999999999999999 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~0.16 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 09 T3 04-KM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
130~40 m/min
vc min:
115~39 m/min
vc rec:
125~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SCMT09T304KMH13A, 520SCMT 09 T3 04-KM H13A, SCMT 09 T3 04-KM H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.