Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202425925_d50_0_0tl04_00.1805381417.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 09 T3 04-MF 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT09T304-MF1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.3999999999999999~2 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.29999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.14000000000000001~0.22 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.11~8.0000000000000002E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 09 T3 04-MF 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.125 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 240~65 m/min vc min: 190~65 m/min vc rec: 240~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1115 Sortenempfehlung: S Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
ap max:
1.3999999999999999~2 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.29999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.14000000000000001~0.22 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.11~8.0000000000000002E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 09 T3 04-MF 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Sortenempfehlung:
S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
240~65 m/min
vc min:
190~65 m/min
vc rec:
240~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SCMT09T304MF1115, SCMT 09 T3 04-MF 1115, 520SCMT 09 T3 04-MF 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 19 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.