Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202426281_d50_0_0tl04_00.312393222.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 09 T3 04-PM 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT09T304-PM5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3.2000000000000002 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 1.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.23999999999999999 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.16 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 09 T3 04-PM 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.125 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 440 m/min vc min: 315 m/min vc rec: 365 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 5015 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
3.2000000000000002 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
1.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.23999999999999999 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.16 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 09 T3 04-PM 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
440 m/min
vc min:
315 m/min
vc rec:
365 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520SCMT 09 T3 04-PM 5015, SCMT09T304PM5015, SCMT 09 T3 04-PM 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.