Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202425346_d50_0_0tl04_00.2770094245.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 09 T3 04-SMC 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT09T304-SMC1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3 mm ap min: 0.25 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.31 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.20999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 09 T3 04-SMC 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.125 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SMC Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 65 m/min vc min: 40 m/min vc rec: 55 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1115 Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
3 mm
ap min:
0.25 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.31 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.20999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 09 T3 04-SMC 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SMC
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
65 m/min
vc min:
40 m/min
vc rec:
55 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SCMT 09 T3 04-SMC 1115, SCMT09T304SMC1115, SCMT 09 T3 04-SMC 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 19 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.