Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202425933_d50_0_0tl04_00.1885532514.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 09 T3 08-KR 3210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT09T308-KR3210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.80000000000000004 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.35999999999999999 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.26000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 09 T3 08-KR 3210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.725 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3210 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 355 m/min vc min: 280 m/min vc rec: 310 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 3210 Alle ISO Anwendungsbereiche: K Sortenempfehlung: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
4 mm
ap min:
0.80000000000000004 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.35999999999999999 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.26000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 09 T3 08-KR 3210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.725 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3210
Sorte(Grade):
3210
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
355 m/min
vc min:
280 m/min
vc rec:
310 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SCMT 09 T3 08-KR 3210, SCMT09T308KR3210, 520SCMT 09 T3 08-KR 3210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 19 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.