Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202425934_d50_0_0tl04_00.2435209201.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 09 T3 08-KR H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT09T308-KRH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.7999999999999998~4 mm ap min: 0.80000000000000004 mm ap rec: 1.6000000000000001~2 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.26000000000000001~0.35999999999999999 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.19~0.26000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 09 T3 08-KR H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.725 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KR Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 130~40 m/min vc min: 100~33 m/min vc rec: 110~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~S Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
2.7999999999999998~4 mm
ap min:
0.80000000000000004 mm
ap rec:
1.6000000000000001~2 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.26000000000000001~0.35999999999999999 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.19~0.26000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 09 T3 08-KR H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.725 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
130~40 m/min
vc min:
100~33 m/min
vc rec:
110~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SCMT 09 T3 08-KR H13A, 520SCMT 09 T3 08-KR H13A, SCMT09T308KRH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.