Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SCMT 09 T3 08-PM 4335 SANDVIK T-Max® P Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202425605_d50_0_0tl04_00.1405482516.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 09 T3 08-PM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT09T308-PM4335
EAN/GTIN:
     7323221185237
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3.2000000000000002 mm ap min: 0.59999999999999998 mm ap rec: 1.7 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.31 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.20999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 09 T3 08-PM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.725 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 310 m/min vc min: 215 m/min vc rec: 250 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 4335 Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
3.2000000000000002 mm
ap min:
0.59999999999999998 mm
ap rec:
1.7 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.31 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.20999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 09 T3 08-PM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.725 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
310 m/min
vc min:
215 m/min
vc rec:
250 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SCMT 09 T3 08-PM 4335, SCMT09T308PM4335, 520SCMT 09 T3 08-PM 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.