Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SCMT 09 T3 08-UR 235 SANDVIK T-MAX U-Drehwendeplatten -UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202426121_d50_0_0tl04_00.3939507021.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 09 T3 08-UR 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT09T308-UR235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCMT09T308UR235
520SCMT 09 T3 08-UR 235
SCMT 09 T3 08-UR 235
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 235 Coating Process Type: CVD Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Sorte Grad:
235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.