Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202426282_d50_0_0tl04_00.3174560716.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 12 04 08-PM 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT120408-PM1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4.2000000000000002 mm ap min: 0.59999999999999998 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.35999999999999999 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.25 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 12 04 08-PM 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.9 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1 vc max: 315 m/min vc min: 205 m/min vc rec: 245 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 1525 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
4.2000000000000002 mm
ap min:
0.59999999999999998 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.35999999999999999 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 12 04 08-PM 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.9 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1
vc max:
315 m/min
vc min:
205 m/min
vc rec:
245 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520SCMT 12 04 08-PM 1525, SCMT 12 04 08-PM 1525, SCMT120408PM1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.