Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202425927_d50_0_0tl04_00.2706741669.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 12 04 12-MM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT120412-MM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4.2000000000000002 mm ap min: 0.90000000000000002 mm ap rec: 2.3999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.45000000000000001 mm/r fn min: 0.14000000000000001 mm/r fn rec: 0.29999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 12 04 12-MM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 190 m/min vc min: 90 m/min vc rec: 130 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S Sortenempfehlung: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
ap max:
4.2000000000000002 mm
ap min:
0.90000000000000002 mm
ap rec:
2.3999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.45000000000000001 mm/r
fn min:
0.14000000000000001 mm/r
fn rec:
0.29999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 12 04 12-MM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
190 m/min
vc min:
90 m/min
vc rec:
130 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SCMT 12 04 12-MM 1125, SCMT 12 04 12-MM 1125, SCMT120412MM1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.