Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202421209_d50_0_0tl02_04.4024522283.jpg
202425936_d50_0_0tl04_00.1541939581.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SCMT 12 04 12-MR 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SCMT120412-MR2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 5 mm ap min: 1.2 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.52000000000000002 mm/r fn min: 0.19 mm/r fn rec: 0.37 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: SCMT 12 04 12-MR 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SC1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 205 m/min vc min: 125 m/min vc rec: 150 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 2025 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
5 mm
ap min:
1.2 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.52000000000000002 mm/r
fn min:
0.19 mm/r
fn rec:
0.37 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
SCMT 12 04 12-MR 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SC1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
205 m/min
vc min:
125 m/min
vc rec:
150 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SCMT 12 04 12-MR 2025, SCMT120412MR2025, 520SCMT 12 04 12-MR 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.