Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419955_d50_0_0tl02_05.1409852443.jpg
202419955_d50_0_0tl02_05.1409852443.jpg
202419988_d50_0_0tl02_04.2011694421.jpg
202420790_d50_0_0tl05_00.2194310138.jpg
202663723_d50_0_1tl04_04.1585786539.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SDJCR 16 3D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SDJCR163D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDJCR 16 3D
SDJCR163D
520SDJCR 16 3D
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 31.75 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: SDJCR 16 3D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 24.1 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: DCMT 11T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: DCMT 11T308 Maximale Kraglänge OH: 24.1 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
31.75 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
SDJCR 16 3D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
24.1 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
24.1 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
DCMT 11T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
DCMT 11T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 13 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.