Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top-Lok Bohrstange zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418859_d50_0_0tl02_04.906313300.jpg
202418859_d50_0_0tl02_04.906313300.jpg
202424638_d50_0_0tl04_00.100243598.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SI-CTLHOR-12143
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SI-CTLHOR-12143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
Bohrstange für Schneideinsätze
Bohrstange zum Stechdrehen
Stechsystem Bohrstange
Top-Lok Bohrstange zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 50.8 mm DCONMS: 38.1 mm Funktionsbreite(WF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 355.0412 mm HerstArtNr: SI-CTLHOR-12143 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 38.1 mm Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 95.25 mm Minimale Kraglänge(OHN): 59.75 mm Schafthöhe(H): 37.084 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 4.8 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: Top-Lok -style 3L (TLG3L) Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: Top-Lok -style 3L (TLG3L)
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
50.8 mm
DCONMS:
38.1 mm
Funktionsbreite(WF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
355.0412 mm
HerstArtNr:
SI-CTLHOR-12143
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
38.1 mm
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
95.25 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
59.75 mm
Schafthöhe(H):
37.084 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
4.8 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
Top-Lok -style 3L (TLG3L)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
Top-Lok -style 3L (TLG3L)
Weitere Suchbegriffe: bohrstange zum längsdrehen, SI-CTLHOR-12143, SICTLHOR12143, 520SI-CTLHOR-12143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,69*
€ 507,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,20*
€ 503,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,15*
€ 448,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,67*
€ 432,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.