Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SL-266RKF-252819-22 SANDVIK U-LOCK Schneidkopf TYPE 570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420430_d50_0_0tl02_04.2244053352.jpg
202420430_d50_0_0tl02_04.2244053352.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202421077_d50_0_0tl05_00.1324088653.jpg
202647629_d50_0_1tl04_04.3353315273.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SL-266RKF-252819-22
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SL266RKF25281922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SL266RKF25281922
SL-266RKF-252819-22
520SL-266RKF-252819-22
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: SL head (screw mounted) -size 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -internal size 22 -no shim (266.RL-22) Maximale Kraglänge OH: 28 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
SL head (screw mounted) -size 25
Maximale Kraglänge OH:
28 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -internal size 22 -no shim (266.RL-22)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,74*
€ 484,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,44*
€ 480,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,19*
€ 446,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,64*
€ 436,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.