Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® Prime Schneidkopf zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422474_d50_0_0tl02_04.876852579.jpg
202422474_d50_0_0tl02_04.876852579.jpg
202422490_d50_0_0tl05_00.1445264723.jpg
203042078_d50_0_0tl04_04.3508972595.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SL-CP-30AR-40-11C50
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SLCP30AR4011C50
EAN/GTIN:
     7323224779587
Suchbegriffe:
SLCP30AR4011C50
SL-CP-30AR-40-11C50
520SL-CP-30AR-40-11C50
CoroTurn® Prime Schneidkopf zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): SL head (screw mounted) -size 40 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 50 mm DCONMS: 40 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 115 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 15 deg Funktionsbreite(WF): 28 mm Funktionslänge(LF): 35 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -25 deg HerstArtNr: SL-CP-30AR-40-11C50 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 35 mm Neigungswinkel(LAMS): -5 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -5 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108) Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: SL head (screw mounted) -size 40 Maximale Kraglänge OH: 35 mm Neigungswinkel LAM: -5 ° Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108)
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
SL head (screw mounted) -size 40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
SL head (screw mounted) -size 40
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
50 mm
DCONMS:
40 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
115 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
15 deg
Funktionsbreite(WF):
28 mm
Funktionslänge(LF):
35 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-25 deg
HerstArtNr:
SL-CP-30AR-40-11C50
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlmitteldruck(CP):
70 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
35 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
35 mm
Neigungswinkel LAM:
-5 °
Neigungswinkel(LAMS):
-5 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-5 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroTurn PRIME CP-A (CP-A1108)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,74*
€ 495,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.