Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® XS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420575_d50_0_0tl02_04.2879011084.jpg
202420575_d50_0_0tl02_04.2879011084.jpg
202424390_d50_0_0tl04_00.312324599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SMALL 08C3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SMALL08C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® XS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: SMALL 08C3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 27 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 8.5 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut XS -size 3L (MACL 3 200-N) Funktionsbreite W: 12.7 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Funktionslänge L: 127 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Funktionsbreite W:
12.7 mm
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
SMALL 08C3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
27 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
8.5 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut XS -size 3L (MACL 3 200-N)
Weitere Suchbegriffe: SMALL 08C3, SMALL08C3, 520SMALL 08C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.