Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® XS Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420575_d50_0_0tl02_04.2879011084.jpg
202420575_d50_0_0tl02_04.2879011084.jpg
202424390_d50_0_0tl04_00.312324599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SMALR-1616K3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SMALR1616K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® XS Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 16 x 16 Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Funktionsbreite(WF): 16 mm Funktionshöhe(HF): 16 mm Funktionslänge(LF): 125 mm HerstArtNr: SMALR 1616K 3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 27 mm Schaftbreite(B): 16 mm Schafthöhe(H): 16 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 8.5 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) Funktionsbreite W: 16 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 16 x 16 Funktionslänge L: 125 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 16 x 16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 16 x 16
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Funktionsbreite W:
16 mm
Funktionsbreite(WF):
16 mm
Funktionshöhe(HF):
16 mm
Funktionslänge L:
125 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
HerstArtNr:
SMALR 1616K 3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
27 mm
Schaftbreite(B):
16 mm
Schafthöhe(H):
16 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
8.5 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N)
Weitere Suchbegriffe: SMALR-1616K3, 520SMALR-1616K3, SMALR1616K3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.