Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422200_d50_0_0tl02_04.1639482082.jpg
202422200_d50_0_0tl02_04.1639482082.jpg
202425213_d50_0_0tl04_00.345865055.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNGA120412S01030A 7025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNGA120412S01030A7025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.59999999999999998 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.20000000000000001 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.31 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.20999999999999999 mm/r HerstArtNr: SNGA120412S01030A 7025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BL Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2.8 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7025 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 30 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 180 m/min vc min: 125 m/min vc rec: 140 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 7025 Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
0.59999999999999998 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.20000000000000001 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.31 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.20999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
SNGA120412S01030A 7025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BL
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2.8 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7025
Sorte(Grade):
7025
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
30 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
180 m/min
vc min:
125 m/min
vc rec:
140 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SNGA120412S01030A 7025, SNGA120412S01030A7025, 520SNGA120412S01030A 7025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.