Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SNGN 12 04 16T01020 670 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten, vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422407_d50_0_0tl02_04.4060970737.jpg
202422407_d50_0_0tl02_04.4060970737.jpg
202425436_d50_0_0tl04_00.2837639357.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNGN 12 04 16T01020 670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNGN120416T01020670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 1.5875 mm Sorte Grad: 670 Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
Eckenradius R:
1.5875 mm
Sorte Grad:
670
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SNGN 12 04 16T01020 670, 520SNGN 12 04 16T01020 670, SNGN120416T01020670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 23 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.