Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426217_d50_0_0tl04_00.748005691.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 09 03 04-QM 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG090304QM5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4.5 mm ap min: 1 mm ap rec: 2~3 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.26000000000000001 mm/r fn min: 0.19 mm/r fn rec: 0.20999999999999999~0.26000000000000001 mm/r HerstArtNr: SNMG 09 03 04-QM 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.125 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN0903 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1~2 vc max: 225~340 m/min vc min: 205~305 m/min vc rec: 215~305 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 5015 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
4.5 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
2~3 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.26000000000000001 mm/r
fn min:
0.19 mm/r
fn rec:
0.20999999999999999~0.26000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 09 03 04-QM 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN0903
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1~2
vc max:
225~340 m/min
vc min:
205~305 m/min
vc rec:
215~305 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG090304QM5015, 520SNMG 09 03 04-QM 5015, SNMG 09 03 04-QM 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.