Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425943_d50_0_0tl04_00.428177210.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 09 03 08-KM 3225
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG090308-KM3225
EAN/GTIN:
     7323220266470
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4.5 mm ap min: 0.20000000000000001 mm ap rec: 2.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.52000000000000002 mm/r fn min: 0.16 mm/r fn rec: 0.35999999999999999 mm/r HerstArtNr: SNMG 09 03 08-KM 3225 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.725 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN0903 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3225 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 170 m/min vc rec: 190 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 3225 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
4.5 mm
ap min:
0.20000000000000001 mm
ap rec:
2.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.52000000000000002 mm/r
fn min:
0.16 mm/r
fn rec:
0.35999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 09 03 08-KM 3225
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.725 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN0903
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3225
Sorte(Grade):
3225
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
170 m/min
vc rec:
190 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520SNMG 09 03 08-KM 3225, SNMG090308KM3225, SNMG 09 03 08-KM 3225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.