Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202424905_d50_0_0tl04_00.338429056.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 09 03 08-PM 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG090308PM4335
EAN/GTIN:
     7323221186678
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4.5 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 2 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fn max: 0.52000000000000002 mm/r fn min: 0.16 mm/r fn rec: 0.31 mm/r HerstArtNr: SNMG 09 03 08-PM 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.725 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN0903 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 275 m/min vc min: 175 m/min vc rec: 215 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 4335 Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
4.5 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
2 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fn max:
0.52000000000000002 mm/r
fn min:
0.16 mm/r
fn rec:
0.31 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 09 03 08-PM 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.725 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN0903
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
275 m/min
vc min:
175 m/min
vc rec:
215 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG 09 03 08-PM 4335, 520SNMG 09 03 08-PM 4335, SNMG090308PM4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.