Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SNMG 09 03 08-QM 235 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -QM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426218_d50_0_0tl04_00.1342888218.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 09 03 08-QM 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG090308QM235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 235 Coating Process Type: CVD Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG090308QM235, 520SNMG 09 03 08-QM 235, SNMG 09 03 08-QM 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.