Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425952_d50_0_0tl04_00.3812151266.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 04-MF 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120404-MF1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.40000000000000002 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.20999999999999999~0.31 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~0.16 mm/r HerstArtNr: SNMG 12 04 04-MF 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.3 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 225~65 m/min vc min: 150~55 m/min vc rec: 225~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1115 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.40000000000000002 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.20999999999999999~0.31 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~0.16 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 12 04 04-MF 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.3 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
225~65 m/min
vc min:
150~55 m/min
vc rec:
225~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SNMG120404MF1115, SNMG 12 04 04-MF 1115, 520SNMG 12 04 04-MF 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.