Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SNMG 12 04 04-QM 235 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -QM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426218_d50_0_0tl04_00.1342888218.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 04-QM 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120404QM235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 235 Coating Process Type: CVD Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG 12 04 04-QM 235, SNMG120404QM235, 520SNMG 12 04 04-QM 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.