Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202424910_d50_0_0tl04_00.2692503297.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 04-SM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120404-SMH13A
EAN/GTIN:
     7323220191796
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.40000000000000002 mm ap rec: 1.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.40999999999999998 mm/r fn min: 0.16 mm/r fn rec: 0.26000000000000001 mm/r HerstArtNr: SNMG 12 04 04-SM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12.3 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): SM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 39 m/min vc min: 24 m/min vc rec: 33 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
ap max:
4 mm
ap min:
0.40000000000000002 mm
ap rec:
1.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.40999999999999998 mm/r
fn min:
0.16 mm/r
fn rec:
0.26000000000000001 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 12 04 04-SM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12.3 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
SM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
39 m/min
vc min:
24 m/min
vc rec:
33 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG120404SMH13A, SNMG 12 04 04-SM H13A, 520SNMG 12 04 04-SM H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.