Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SNMG 12 04 08-MR 2035 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425131_d50_0_0tl04_00.66036206.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 08-MR 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120408MR2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.5999999999999996 mm ap min: 2 mm ap rec: 3 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.56999999999999995 mm/r fn min: 0.16 mm/r fn rec: 0.31 mm/r HerstArtNr: SNMG 12 04 08-MR 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.9 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 190 m/min vc min: 105 m/min vc rec: 145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 2035 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
7.5999999999999996 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
3 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.56999999999999995 mm/r
fn min:
0.16 mm/r
fn rec:
0.31 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 12 04 08-MR 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.9 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
190 m/min
vc min:
105 m/min
vc rec:
145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG 12 04 08-MR 2035, SNMG120408MR2035, 520SNMG 12 04 08-MR 2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 17 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.