Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426606_d50_0_0tl04_00.2324267747.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 12-KR 3205
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120412KR3205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 3.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.71999999999999997 mm/r fn min: 0.28999999999999998 mm/r fn rec: 0.52000000000000002 mm/r HerstArtNr: SNMG 12 04 12-KR 3205 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3205 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 360 m/min vc min: 260 m/min vc rec: 300 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 3205 Alle ISO Anwendungsbereiche: K Sortenempfehlung: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
7 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
3.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.71999999999999997 mm/r
fn min:
0.28999999999999998 mm/r
fn rec:
0.52000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 12 04 12-KR 3205
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3205
Sorte(Grade):
3205
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
360 m/min
vc min:
260 m/min
vc rec:
300 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG120412KR3205, 520SNMG 12 04 12-KR 3205, SNMG 12 04 12-KR 3205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.