Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SNMG 12 04 12-MR 235 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426230_d50_0_0tl04_00.689245909.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 12-MR 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120412MR235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 235 Coating Process Type: CVD Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SNMG 12 04 12-MR 235, SNMG 12 04 12-MR 235, SNMG120412MR235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.