Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426216_d50_0_0tl04_00.1240633981.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 12-QM 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120412QM1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 1 mm ap rec: 2.3999999999999999 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.33000000000000002 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: SNMG 12 04 12-QM 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 70 m/min vc min: 50 m/min vc rec: 60 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 1105 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
4 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
2.3999999999999999 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.33000000000000002 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 12 04 12-QM 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
70 m/min
vc min:
50 m/min
vc rec:
60 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG 12 04 12-QM 1105, 520SNMG 12 04 12-QM 1105, SNMG120412QM1105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.