Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426217_d50_0_0tl04_00.748005691.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 12-QM 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120412QM5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2 mm ap min: 1 mm ap rec: 2 mm Application: M Application Area: TU Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 0.25 mm/r fn rec: 0.25 mm/r HerstArtNr: SNMG 12 04 12-QM 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1~2 vc max: 195~295 m/min vc min: 195~295 m/min vc rec: 195~295 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 5015 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
2 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
2 mm
Application:
M
Application Area:
TU
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
0.25 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 12 04 12-QM 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1~2
vc max:
195~295 m/min
vc min:
195~295 m/min
vc rec:
195~295 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG 12 04 12-QM 5015, SNMG120412QM5015, 520SNMG 12 04 12-QM 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.