Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425026_d50_0_0tl04_00.1784274979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 12 04 12-XM GC15
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG120412XMGC15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 3.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.62 mm/r fn min: 0.16 mm/r fn rec: 0.35999999999999999 mm/r HerstArtNr: SNMG 12 04 12-XM GC15 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): GC15 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): XM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 225~65 m/min vc min: 16~75 m/min vc rec: 130~35 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: GC15 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|S Sortenempfehlung: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|S
ap max:
6 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
3.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.62 mm/r
fn min:
0.16 mm/r
fn rec:
0.35999999999999999 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 12 04 12-XM GC15
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
GC15
Sorte(Grade):
GC15
Sortenempfehlung:
M|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
XM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
225~65 m/min
vc min:
16~75 m/min
vc rec:
130~35 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SNMG 12 04 12-XM GC15, SNMG120412XMGC15, SNMG 12 04 12-XM GC15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.