Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425130_d50_0_0tl04_00.1720228520.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 15 06 16-MM 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG150616MM2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 8 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5875 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 15.875 mm fn max: 0.67000000000000004 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.38 mm/r HerstArtNr: SNMG 15 06 16-MM 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.275 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1506 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 235 m/min vc min: 105 m/min vc rec: 150 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.5875 mm Sorte Grad: 2025 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K|S
ap max:
8 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Eckenradius(RE):
1.5875 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
15.875 mm
fn max:
0.67000000000000004 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.38 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 15 06 16-MM 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.275 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1506
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
235 m/min
vc min:
105 m/min
vc rec:
150 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SNMG 15 06 16-MM 2025, SNMG 15 06 16-MM 2025, SNMG150616MM2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 11 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.