Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425679_d50_0_0tl04_00.3910421927.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 19 06 12-MR 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG190612-MR4335
EAN/GTIN:
     7323221186371
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 12 mm ap min: 2 mm ap rec: 6 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 0.78000000000000003 mm/r fn min: 0.35999999999999999 mm/r fn rec: 0.62 mm/r HerstArtNr: SNMG 19 06 12-MR 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 17.85 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 200 m/min vc min: 145 m/min vc rec: 160 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 4335 Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
12 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
6 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
0.78000000000000003 mm/r
fn min:
0.35999999999999999 mm/r
fn rec:
0.62 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 19 06 12-MR 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
17.85 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
200 m/min
vc min:
145 m/min
vc rec:
160 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SNMG 19 06 12-MR 4335, SNMG190612MR4335, 520SNMG 19 06 12-MR 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 19 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.