Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426216_d50_0_0tl04_00.1240633981.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 19 06 12-QM 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG190612QM1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 6.7199999999999998 mm ap min: 1.54 mm ap rec: 3.2000000000000002 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 0.46999999999999997 mm/r fn min: 0.28000000000000003 mm/r fn rec: 0.34000000000000002 mm/r HerstArtNr: SNMG 19 06 12-QM 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 17.85 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): QM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 55 m/min vc min: 31 m/min vc rec: 45 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 1105 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
6.7199999999999998 mm
ap min:
1.54 mm
ap rec:
3.2000000000000002 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
0.46999999999999997 mm/r
fn min:
0.28000000000000003 mm/r
fn rec:
0.34000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 19 06 12-QM 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
17.85 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
QM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
55 m/min
vc min:
31 m/min
vc rec:
45 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMG 19 06 12-QM 1105, SNMG190612QM1105, 520SNMG 19 06 12-QM 1105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.