Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SNMG 19 06 16-MR 235 SANDVIK T-MAX P-Wendeplatten doppelseitig -MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426230_d50_0_0tl04_00.689245909.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 19 06 16-MR 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG190616MR235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 1.5875 mm Sorte Grad: 235 Coating Process Type: CVD Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5875 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SNMG 19 06 16-MR 235, SNMG190616MR235, SNMG 19 06 16-MR 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.