Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202426228_d50_0_0tl04_00.722754553.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMG 190612-HM 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMG190612-HM2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 10 mm ap min: 1 mm ap rec: 4 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.1906 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 19.05 mm fn max: 0.82999999999999996 mm/r fn min: 0.26000000000000001 mm/r fn rec: 0.52000000000000002 mm/r HerstArtNr: SNMG 19 06 12-HM 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 17.85 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1906 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): HM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 180 m/min vc min: 90 m/min vc rec: 125 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1.1906 mm Sorte Grad: 2025 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
ap max:
10 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
4 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.1906 mm
Eckenradius(RE):
1.1906 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
19.05 mm
fn max:
0.82999999999999996 mm/r
fn min:
0.26000000000000001 mm/r
fn rec:
0.52000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
SNMG 19 06 12-HM 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
17.85 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1906
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
HM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
180 m/min
vc min:
90 m/min
vc rec:
125 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520SNMG 190612-HM 2025, SNMG190612HM2025, SNMG 190612-HM 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 19 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.