Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425580_d50_0_0tl04_00.1690665533.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMM 12 04 08-PR 4335
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMM120408PR4335
EAN/GTIN:
     7323221188221
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 7.5 mm ap min: 0.80000000000000004 mm ap rec: 5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm fn max: 0.56999999999999995 mm/r fn min: 0.20999999999999999 mm/r fn rec: 0.40999999999999998 mm/r HerstArtNr: SNMM 12 04 08-PR 4335 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.9 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN1204 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4335 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 250 m/min vc min: 165 m/min vc rec: 190 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 4335 Alle ISO Anwendungsbereiche: P
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P
ap max:
7.5 mm
ap min:
0.80000000000000004 mm
ap rec:
5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
fn max:
0.56999999999999995 mm/r
fn min:
0.20999999999999999 mm/r
fn rec:
0.40999999999999998 mm/r
HerstArtNr:
SNMM 12 04 08-PR 4335
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.9 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN1204
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4335
Sorte(Grade):
4335
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
250 m/min
vc min:
165 m/min
vc rec:
190 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SNMM 12 04 08-PR 4335, SNMM120408PR4335, 520SNMM 12 04 08-PR 4335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 17 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.