Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425956_d50_0_0tl04_00.2916426939.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMM 25 07 24-MR 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMM250724-MR2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 18 mm ap min: 2.7999999999999998 mm ap rec: 9 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2.38125 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 25.4 mm fn max: 1.24 mm/r fn min: 0.46999999999999997 mm/r fn rec: 0.71999999999999997 mm/r HerstArtNr: SNMM 25 07 24-MR 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 23 mm Schneidkantenhöhe(S): 7.9375 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN2507 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 120 m/min vc min: 60 m/min vc rec: 90 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 2.38125 mm Sorte Grad: 2035 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
18 mm
ap min:
2.7999999999999998 mm
ap rec:
9 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2.38125 mm
Eckenradius(RE):
2.38125 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
25.4 mm
fn max:
1.24 mm/r
fn min:
0.46999999999999997 mm/r
fn rec:
0.71999999999999997 mm/r
HerstArtNr:
SNMM 25 07 24-MR 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
23 mm
Schneidkantenhöhe(S):
7.9375 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN2507
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
120 m/min
vc min:
60 m/min
vc rec:
90 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, SNMM 25 07 24-MR 2035, 520SNMM 25 07 24-MR 2035, SNMM250724MR2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 21 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.